Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Neomounts HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 7.50 m Schwarz HDMI25MM HDMI-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1881492-BP
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
HDMI25MM
EAN/GTIN:
8717371445133
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Neomounts HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker 7.50 m Schwarz HDMI25MM HDMI-Kabel
Neomounts HDMI Kabel
Dieses Neomounts hochwertige 7,5 Meter HDMI-Kabel, Modell HDMI25MM, verfügt über 2 HDMI-Stecker und bietet eine direkte Verbindung zwischen HDMI-Geräten wie Blu-Ray-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Receiver und vielem mehr. Die digitalen Videokabel von Neomounts HDMI sind fachmännisch entworfen und hergestellt aus nur hochwertigen Materialien, um eine hohe Qualität und hohe Auflösung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und digitales Mehrkanal-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung. Unsere HDMI-Kabel entsprechen der HDMI-Spezifikation 1.4 und unterstützen 1080p+ Auflösungen mit einer Wiederholfrequenz von bis zu 120 Hz und einer naturgetreuen Farbe. Außerdem unterstützen unsere HDMI-Kabel eine Bandbreite von bis zu 340 MHz (10,2 Gbit/ s) und eine Bildschirmauflösung von bis zu 1440 Pixel, um die Anforderungen zukünftiger High-Definition-Geräte, wie zum Beispiel höhere Auflösungen und höhere Bildraten zu erfüllen.
Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker · HDMI-Version: HDMI 1.4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 7.50 m · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Steckerausführung:
gerade
HDMI-Version:
HDMI 1.4
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
... >
01 - Computertechnik
>
Kabel, Hubs & Umschalter
>
Computer-Kabel & -Adapter (extern)
Weitere Suchbegriffe:
Neomounts
,
HDMI25MM
,
bildschirmanschluss
,
bildschirm anschlusskabel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
1 Tag
6
1
€ 4,50*
ab € 16,12*
€ 22,20*
Lager 615
1 Tag
12
1
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 22,64*
Lager 832
1 Tag
5
1
€ 6,78*
ab € 16,36*
€ 22,64*
Lager 2753
6 Tage
6
2
€ 6,95*
ab € 17,57*
€ 24,08*
Lager 102
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 24,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts ABL-875 Radverriegelung für Trolleys ,
Neomounts
ABL-875
ab € 12,62*
Ähnlich
Neomounts ACL25-500BL Verlängerungsrohr für Beamer Deckenhalterung - H 89 cm ACL25-500, Schwarz
Neomounts
ACL25-500BL
ab € 14,09*
Ähnlich
Neomounts ADM-875BL2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Schwarz
Neomounts
ADM-875BL2
ab € 132,24*
Ähnlich
Neomounts ADM-875WH2 Doppelbildschirm-Adapter 42-65" ADM-875xx2, Weiß
Neomounts
ADM-875WH2
ab € 132,25*
Ähnlich
Neomounts ADS20-425BL1 Laptop-Halterung 11.6-17.3" - VESA - universal , Schwarz
Neomounts
ADS20-425BL1
ab € 17,56*
Ähnlich
Neomounts AFL-875BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Schwarz
Neomounts
AFL-875BL1
ab € 56,43*
Ähnlich
Neomounts AFL-875WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFL-875xx1, Weiß
Neomounts
AFL-875WH1
ab € 56,46*
Ähnlich
Neomounts AFL55-800BL1 Adapter für MS Hub 85" AFL55-800, Schwarz
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 351,71*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825BL1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Schwarz
Neomounts
AFLS-825BL1
ab € 36,13*
Ähnlich
Neomounts AFLS-825WH1 Videobar und Multimedia-Kit - universal AFLS-825xx1, Weiß
Neomounts
AFLS-825WH1
ab € 36,39*
Ähnlich
Neomounts AFP-875BL Bodenplatte - abschraubbar AFP-875, Schwarz
Neomounts
AFP-875BL
ab € 106,65*
Ähnlich
Neomounts AFP-875WH Bodenplatte - abschraubbar AFP-875, Weiß
Neomounts
AFP-875WH
ab € 110,31*
Ähnlich
Neomounts AV1-825BL Videobar und Multimedia-Kit - universal , Schwarz
Neomounts
AV1-825BL
ab € 42,55*
Ähnlich
Neomounts AV1-875BL Videobar und Multimedia-Kit - universal , Schwarz
Neomounts
AV1-875BL
ab € 56,41*
Ähnlich
Neomounts AV2-500BL Videobar-Kit 43-110" - VESA - max 10 kg - universal AV2-500, Schwarz
Neomounts
AV2-500BL
ab € 55,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.