Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik FK 244 08 D2 PAK Kühlkörper 29.3 K/W (L x B x H) 8 x 26 x 10 mm D-PAK, TO-252, D²PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188128-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper FK 244

Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit. Direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Kühlkörper · Material: Kupfer · Passend für: D-PAK,TO-252,D²PAK,TO-263,D³PAK,TO-268,SOT-669,LF-PAK,SOIC-8-FL-MP,Power SO-10,Power SO-20,Power SO-36,SO-14,SO-16,SOT-223 · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 244 08 D2 PAK · Weitere technische Daten: Materialstärke: 0.6 mm · Wärmewiderstand R(th): 29.3 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10035028, FK 244 08 D2 PAK, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,41*
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.