Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881140-MU Herst.-Nr.: 85542 EAN/GTIN: 04043619855421 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB Type-C™ Verbindung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m |  | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,37* | € 7,43* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,56* | € 7,68* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 5,59* | € 7,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,20* | € 8,68* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,84* | € 12,45* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|