Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881099-MU Herst.-Nr.: 85255 EAN/GTIN: 04043619852550 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines Displayport Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den Displayport Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anschluß zu PC | Ja | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | USB Typ-C |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | HDMI-Version | 1.4 |  | HDCP | Ja |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Plug | Ja |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,63* | € 14,76* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 10,67* | € 14,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 11,03* | € 15,32* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 12,50* | € 17,37* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,68* | € 25,68* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|