Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85071 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85071 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 85071 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881075-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85071
EAN/GTIN:
     4043619850716
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ Micro-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,17*
6 Tage
115
1
€ 9,90*
ab € 3,31*
€ 4,86*
1
€ 6,78*
ab € 4,19*
€ 6,11*
1 Tag
23
1
€ 4,90*
ab € 4,70*
€ 6,83*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.