Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85062 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85062 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Schwarz
DeLOCK 85062 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881067-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85062
EAN/GTIN:
     4043619850624
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel typ a/a
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB 3.0 Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,33*
1
€ 4,99*
ab € 4,51*
€ 6,40*
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,42*
6 Tage
193
1
€ 9,90*
ab € 5,24*
€ 7,42*
Lager 102
68
1
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.