Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881063-MU Herst.-Nr.: 85057 EAN/GTIN: 04043619850570 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht | Kurzinfo | Delock Extension cable USB 3.0 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 3 m - Schwarz | | Gruppe | System- und Stromkabel | | Hersteller | Delock | | Hersteller Art. Nr. | 85057 | | EAN/UPC | 4043619850570 | Hauptmerkmale | Produktbeschreibung | Delock Extension cable USB 3.0 - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A zu USB Typ A - 3 m | | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Länge | 3 m | | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details | Allgemein | | | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Technologie | Doppelisolierung | | American Wire Gauge (AWG) | 28/24 | | Länge | 3 m | | Farbe | Schwarz | | | | | Konnektivität | | | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | | | | | Verschiedenes | | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / USB 3.0 | GPSR | GPRS Hersteller | Delock | | GPSR Anschrift | Beeskowdamm 13/15, Berlin, 14167, Deutschland | | GPSR E-Mail | info@delock.de | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Kabeldurchmesser | 5.5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,30* | € 7,12* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 5,50* | € 7,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 5,50* | € 7,40* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,55* | € 7,47* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,74* | € 10,65* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|