Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85055 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85055 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A Schwarz
DeLOCK 85055 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881061-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85055
EAN/GTIN:
     4043619850556
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,52*
€ 5,06*
6 Tage
347
1
€ 9,90*
ab € 4,15*
€ 5,91*
1
€ 6,78*
ab € 4,35*
€ 6,19*
1
Frei Haus
ab € 4,56*
€ 6,69*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.