Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1881060-BP Herst.-Nr.: 85054 EAN/GTIN: 4043619850549 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 1.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 85054
Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A Stecker - USB 3.0 Typ-A Buchse 1,0 m schwarz
USB 3.0 Typ-A Stecker - USB 3.0 Typ-A Buchse Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm Kupferleitung Kontakte mit Goldauflage
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung.
Technische Daten: AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Maximale Übertragungsrate: | 5 GBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/24 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,12* | € 4,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 3,54* | € 4,95* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,53* | € 5,10* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,66* | € 5,11* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,57* | € 10,66* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|