Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB Anschlusskabel Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker, Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker 2.00 m Schwarz 84847 Thunderbolt™-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1881058-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84847
EAN/GTIN:
     04043619848478
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Delock USB Anschlusskabel Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker, Thunderbolt™ (USB-C®) Stecker 2.00 m Schwarz 84847 Thunderbolt™-Kabel

Chipsatz: Cypress E-Marker
Unterstützt Daten und Video über ein einziges Kabel
Unterstützt PCI Express 3.0 Protokoll (4 Lanes)
Unterstützt DisplayPort 1.2a Protokoll (8 Lanes, HBR2 und MST)
Kaskadierbar bis zu 6 Thunderbolt™ Geräten (Daisy Chain)
Dual channel, Bi-direktionale Datenübertragung
Stromversorgung über USB Power Delivery bis zu 100 W (20 V / 5 A)
Stromversorgung für Thunderbolt™ 3 Geräte mit Bus Power (max. 15 W)

Dieses Thunderbolt™ 3 Kabel von Delock ist universell einsetzbar und vereint alle Vorteile der Thunderbolt™ 3 Schnittstelle. Es ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. externer Gehäuse, Monitore, Card Reader und Docking Stationen, über einen Thunderbolt™ 3 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gb/s und unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort, PCI Express und Ethernet Daten. So ist z. B. der Anschluss eines 5K oder eines 4K DisplayPort Monitors möglich, ebenso der Anschluss von USB 3.1 Gen 1 Geräten. Auch die Stromversorgung von angeschlossenen Geräten mit einer Leistung bis zu 60 W ist möglich.

Leiterquerschnitt: 32 + 34 AWG Datenleitung / 24 + 34 AWG Stromleitung
Kabeldurchmesser: ca. 4,4 mm
Leiter: 8 x koaxial für SuperSpeed USB, 1 x Twisted Pair für USB 2.0
Kontakte mit Goldauflage
Dreifach geschirmtes Kabel
Datentransferraten: Thunderbolt™ 3 bis zu 40 Gb/s, DisplayPort 1.2a bis zu 21,6 Gb/s, SuperSpeed USB bis zu 10 Gb/s, Thunderbolt™ Networking bis zu 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
Auflösung bis zu: 1x 5120 x 2880 30 Bit, 60 Hz, 1 x 4096 x 2160 30 Bit, 120 Hz oder 2 x 4096 x 2160 30 Bit, 60 Hz

Produkt-Art: Thunderbolt™-Kabel
Anschluss-Typ: USB
Ausführung: Anschlusskabel
Verbindungsart: Thunderbolt™ (USB-C™) auf Thunderbolt™ (USB-C™)
Anschlüsse: Thunderbolt™ (USB-C™) Stecker + Thunderbolt™ (USB-C™) Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Version: Thunderbolt v3
Auflösung Video: 5120 x 2880 Pixel
Kabellänge: 2.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Kabel-Form: rund
AWG: 32+34/24+34
Farbe: schwarz

Lieferumfang:

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 41,31*
€ 51,04*
€ 6,78*
ab € 41,58*
€ 51,38*
2 Tage
73
€ 4,90*
ab € 41,76*
€ 51,43*
€ 4,99*
ab € 43,22*
€ 53,19*
Lager 102
5
€ 4,95*
ab € 54,33*
€ 65,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.