Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 5m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 5m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881049-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84916
EAN/GTIN:
     4043619849161
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel 5m
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 6,01*
6 Tage
26
1
€ 9,90*
ab € 5,10*
€ 7,00*
1
€ 6,78*
ab € 5,35*
€ 7,35*
3 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 7,92*
Lager 102
16
1
€ 7,90*
ab € 8,11*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.