Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 3m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 3m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
DeLOCK 3m, USB 2.0-A/USB 2.0 Mini-B USB Kabel USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881048-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84915
EAN/GTIN:
     4043619849154
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel a buchse
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Mini USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindung (Anschluss)
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,90*
ab € 2,78*
€ 4,06*
5 Tage
118
1
€ 9,90*
ab € 3,27*
€ 4,74*
1
€ 6,78*
ab € 3,42*
€ 4,95*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,09*
€ 5,89*
Lager 102
31
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.