Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 2.00 m Schwarz mit Ferritkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881043-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84903
EAN/GTIN:
     4043619849031
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Micro-B Stecker 2,0 m schwarz

USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ Micro-B Stecker
1 x Ferritkern
Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
Kabel doppelt geschirmt
Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
Farbe: transparent

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Micro USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 2.0 Stecker Micro-B · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel · Stecker-Ausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Micro-B
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 1,62*
€ 2,20*
€ 6,78*
ab € 1,65*
€ 2,23*
€ 3,80*
ab € 1,72*
€ 2,34*
6 Tage
694
€ 9,90*
ab € 1,77*
€ 2,40*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.