Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m, USB 2.0-A/USB 2.0 Micro-B USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1m, USB 2.0-A/USB 2.0 Micro-B USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
DeLOCK 1m, USB 2.0-A/USB 2.0 Micro-B USB Kabel USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1881041-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84901
EAN/GTIN:
     4043619849017
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Micro USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
2
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,66*
€ 2,45*
6 Tage
63
1
€ 9,90*
ab € 1,94*
€ 2,86*
1
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 2,99*
3
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,47*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.