Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881039-MU Herst.-Nr.: 84899 EAN/GTIN: 04043619848997 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port. Spezifikation: - Anschlüsse: USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-B Stecker - 1 x Ferritkern - Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung 24 AWG Stromleitung - Kabeldurchmesser: ca. 4 mm - Kabel doppelt geschirmt - Datentransferrate bis zu 480 Mb/s - Farbe: schwarz - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 5,0 m Systemvoraussetzungen: - PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port Packungsinhalt: - USB Kabel Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 24/28 |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Anzahl der Schutzschichten | 2 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 5 m |  | Kabeldurchmesser | 4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,47* | € 4,84* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,02* | € 5,58* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 4,03* | € 5,59* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,44* | € 6,13* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,91* | € 12,29* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|