Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1881029-BP Herst.-Nr.: 84888 EAN/GTIN: 4043619848881 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Stecker 0.50 m Schwarz mit Ferritkern 84888
Delock Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Stecker 0,5 m schwarz
USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Stecker 1 x Ferritkern
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Ausstattung: Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung Kabeldurchmesser: ca. 4 mm Kabel doppelt geschirmt Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
Technische Daten: AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Stecker A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit Ferritkern | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/24 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04043619848881, Delock, 84888, DELOCK Kabel USB 2.0 Typ-A St St 0, 5 m |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,30* | € 1,97* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,53* | € 2,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,13* | € 2,65* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,84* | € 5,08* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,99* | € 5,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|