Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1881027-BP Herst.-Nr.: 84886 EAN/GTIN: 4043619848867 |
| |
|
|  |  |
 | Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Schwarz mit Ferritkern 84886
Delock Verlängerungskabel USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Buchse 3,0 m schwarz
USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Buchse 1 x Ferritkern
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.
Ausstattung: Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung Kabeldurchmesser: ca. 4 mm Kabel doppelt geschirmt Datentransferrate bis zu 480 Mb/s
Technische Daten: AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 2.0 Buchse A | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | mit Ferritkern | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-A | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Videoübertragung möglich: | Nein | Anschluss-Typ: | USB | AWG: | 28/24 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 2,77* | € 4,00* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 3,24* | € 4,66* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 3,81* | € 5,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 4,21* | € 6,05* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,18* | € 10,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|