Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.50 m Schwarz mit Ferritkern 84884


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881026-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84884
EAN/GTIN:
     4043619848843
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 1.50 m Schwarz mit Ferritkern 84884

Delock Verlängerungskabel USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Buchse 1,5 m schwarz

USB 2.0 Typ-A Stecker - USB 2.0 Typ-A Buchse
1 x Ferritkern

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
Kabeldurchmesser: ca. 4 mm
Kabel doppelt geschirmt
Datentransferrate bis zu 480 Mb/s

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Buchse A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04043619848843, Delock, 84884, DELOCK Verläng. Kabel USB 2.0 Typ-A 1, 5m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,81*
7 Tage
125
1
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,27*
1
€ 6,78*
ab € 2,12*
€ 3,31*
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,70*
Lager 102
313
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.