Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881016-MU Herst.-Nr.: 83984 EAN/GTIN: 4043619839841 |
| |
|
|  |  |
 | - Anschlüsse: mini Displayport 20 Pin Stecker > Displayport 20 Pin Stecker - Eingang = mini Displayport; Ausgang = Displayport - Displayport 1.2 Spezifikation - Drahtquerschnitt: 32 AWG - Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm - Kupferleitung - Geflechtabschirmung - Kontakte mit Goldauflage - Übertragung von Audio- und Videosignalen - Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System) - Farbe: schwarz - Kabellänge: ca. 0,5 m
Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 5.5 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Anschluss 1 | Mini DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | DisplayPorts-Version | 1.2 |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel, displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,94* | € 6,85* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,95* | € 6,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,09* | € 8,42* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,29* | € 9,90* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|