Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock DisplayPort Anschlusskabel 5.00 m 83808 vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881015-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83808
EAN/GTIN:
     4043619838080
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
delock displayport kabel 5m
displayport kabel 5m
displayport kabel
Delock Kabel DisplayPort 1.2 Stecker - DisplayPort Stecker 4K 5 m

DisplayPort 1.2 Spezifikation
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der DisplayPort ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

Ausstattung:
Pin 20 ist nicht verbunden
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
Kupferleitung
Dreifach geschirmtes Kabel
Kontakte mit Goldauflage

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2 · Kabellänge: 5.00 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Stecker
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Delock, 83808, DELOCK Kabel DisplayPort 1.2 Stecker 5 m, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 10,97*
€ 6,78*
ab € 9,03*
€ 11,00*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 9,05*
€ 11,01*
€ 3,80*
ab € 9,11*
€ 11,09*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.