Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881014-MU Herst.-Nr.: 83807 EAN/GTIN: 04043619838073 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. - Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker - Displayport 20 Pin Stecker. - Displayport 1.2 Spezifikation. - Pin 20 ist nicht verbunden. - Drahtquerschnitt: 28 AWG. - Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm. - Kupferleitung. - Dreifach geschirmtes Kabel. - Kontakte mit Goldauflage. - Übertragung von Audio- und Videosignalen. - Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s. - Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware). - Farbe: schwarz. - Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m. Systemvoraussetzungen - Eine freie Displayport Schnittstelle. Packungsinhalt - Displayport Kabel. Verpackung - Poly Bag. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 7.3 mm | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.2a |  | Anzahl der Schutzschichten | 3 |  | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 7,20* | € 9,81* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 7,21* | € 9,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 7,47* | € 10,17* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,01* | € 10,91* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,02* | € 16,64* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|