Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 83807 vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881014-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83807
EAN/GTIN:
     4043619838073
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Delock DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 3.00 m Schwarz 83807 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

Delock Kabel DisplayPort 1.2 Stecker - DisplayPort Stecker 4K 3 m

DisplayPort 1.2 Spezifikation
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der DisplayPort ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen.

Ausstattung:
Pin 20 ist nicht verbunden
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
Kupferleitung
Dreifach geschirmtes Kabel
Kontakte mit Goldauflage

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, 04043619838073, Delock, 83807, DELOCK Kabel DisplayPort 1.2 Stecker 3 m, bildschirmanschluss
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 9,78*
1
€ 6,70*
ab € 7,26*
€ 9,81*
1
€ 4,99*
ab € 7,49*
€ 10,11*
1
€ 6,78*
ab € 8,17*
€ 11,00*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 12,03*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.