Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik FK 244 08 D PAK Kühlkörper 31.5 K/W (L x B x H) 8 x 23 x 10 mm D-PAK, TO-252, D²PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188101-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10035032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kupferkühlkörper FK 244

Kupferkühlkörper mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit. Direkte Leiterplattenmontage durch lötbare Oberfläche.

Technische Daten:
Material: Kupfer · Passend für: D-PAK,TO-252,D²PAK,TO-263,D³PAK,TO-268,SOT-669,LF-PAK,SOIC-8-FL-MP,Power SO-10,Power SO-20,Power SO-36,SO-14,SO-16,SOT-223 · Produkt-Art: Kühlkörper · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): FK 244 08 D PAK · Weitere technische Daten: Materialstärke: 0.6 mm · Wärmewiderstand R(th): 31.5 K/W

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10035032, FK 244 08 D PAK, kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,35*
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.