Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1881005-MU Herst.-Nr.: 84781 EAN/GTIN: 4043619847815 |
| |
|
|  |  |
 | Das Premium High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Es zeichnet sich besonders durch seinen geringen Durchmesser und die kurzen Stecker aus. Das dreifach geschirmte Kabel vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer maximale Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 30 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden. Das Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Videokanälen, um Video-Streams für zwei Benutzer auf einem Bildschirm darzustellen, sowie die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen. Die Qualität von Audioübertragungen wird durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich verbessert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3.2 mm | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ D (Mikrofon) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |  | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |  | Dolby-Technologie | DTS-HD Master Audio |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | Datenübertragungsrate | 18 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |  | AWG Kabelgröße | 36 |  | Kabelmaterial | Kupfer |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,33* | € 12,51* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 11,28* | € 15,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 11,29* | € 15,08* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,76* | € 15,67* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,77* | € 25,11* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|