Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-Mini-C Stecker 2.00 m Schwarz 84778 4K UHD, vergoldete Steckkontakte HDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1881002-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84778
EAN/GTIN:
     4043619847785
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Delock HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-Mini-C Stecker 2.00 m Schwarz 84778 4K UHD,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

Delock Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A Stecker - HDMI Mini-C Stecker 3D 4K 2 m Slim High Quality

High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 18 Gb/s
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronizität bei Bild-/ Tonverzögerungen
Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
Für lebendigere und natürlichere Farben

Das High Quality High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Mini HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Es zeichnet sich besonders durch seinen geringen Durchmesser und die kurzen Stecker aus. Das dreifach geschirmte Kabel vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer maximale Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 30 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden. Das Kabel ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von zwei Videokanälen, um Video-Streams für zwei Benutzer auf einem Bildschirm darzustellen, sowie die gleichzeitige Übertragung von bis zu vier Audiokanälen. Die Qualität von Audioübertragungen wird durch die Abtastrate von bis zu 1536 kHz deutlich verbessert.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 36 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 3,2 mm
Kabelleitung: verdrillt
Kupferleitung
Kontakte mit Goldauflage
Dreifach geschirmtes Kabel
Metallgehäuse
Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
Bis 120 Hz Bildwiederholrate
Unterstützt die Übertragung von 2 Videokanälen gleichzeitig, um einen Bildschirm für zwei Zuschauer zu nutzen
Unterstützt Farbsampling im Format 4:2:0 (Originalformat von Blu-Ray, DVD und TV)
Beinhaltet Audiorückkanal (ARC)
Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
Unterstützt die Übertragung von bis zu 4 Audiokanälen gleichzeitig

Technische Daten:
AWG: 36 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-Mini-C Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-Mini-C

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-Mini-C Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-Mini-C
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
36
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,31*
€ 14,35*
1
€ 6,78*
ab € 10,48*
€ 14,56*
6 Tage
52
1
€ 9,90*
ab € 12,11*
€ 16,81*
1
€ 6,70*
ab € 12,16*
€ 16,88*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 29,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.