Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DeLOCK 62609 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1880962-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62609
EAN/GTIN:
     4043619626090
Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
DVI Verlängerung
Adapter DisplayPort
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, videoadapter, kabelkonverter, videoanschlussadapter, AV-Adapter, signalwandler, schnittstellenadapter, videoübertragungsadapter, monitoradapter, HDMI-Adapter, VGA-Konverter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 14,32*
1
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 14,69*
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 11,05*
€ 14,71*
1
€ 4,99*
ab € 11,15*
€ 14,84*
Lager 102
3
1
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62581
€ 123,11*
Zubehör
Delock
62613
€ 16,14*
Zubehör
Delock
65568
€ 10,69*
Zubehör
Delock
86349
€ 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.