Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Buchse 0.20 m Schwarz 62607 vergoldete Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880961-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62607
EAN/GTIN:
     4043619626076
Suchbegriffe:
04043619626076
Delock
62607
DELOCK Adapterkabel DP 1.2 Stecker ...
Delock DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse 0.20 m Schwarz 62607 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel

Delock Adapter DisplayPort 1.2 Stecker - HDMI Buchse 4K Aktiv schwarz

Anschlüsse: DisplayPort 20 Pin Stecker - HDMI-A 19 Pin Buchse
Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz)
Unterstützt HDCP 1.3
Unterstützt Eyefinity
Audio Eingangs-Formate: 8-Kanal LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
Kontakte mit Goldauflage
1 x Ferritkern
OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

Ausstattung:
Chipsatz: Parade PS171
DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed · Kabellänge: 0.20 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.20 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: bildschirmanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.