Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock DisplayPort / DVI Anschlusskabel 20.00 cm 62599 vergoldete Steckkontakte Schwarz [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880956-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62599
EAN/GTIN:
     4043619625994
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock Adapter DisplayPort 1.2 Stecker - DVI Buchse 4K Aktiv schwarz

DisplayPort 20 Pin Stecker - DVI-I 24+5 Buchse
Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
Unterstützt HDCP 1.3
Unterstützt Eyefinity
Kontakte mit Goldauflage
1 x Ferritkern

Mit diesem Adapter von Delock kann ein DVI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.

Ausstattung:
Chipsatz: Parade PS171
DVI-D (Single Link) 24+5 Anschluss mit Muttern (VGA nicht beschaltet)
DisplayPort 1.2 Spezifikation
OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.2,DVI-D Single Link · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Lieferumfang:
• Adapter DisplayPort zu DVI

Systemvoraussetzungen:
• Eine freie DisplayPort Buchse

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2 | DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,11*
€ 14,40*
€ 6,78*
ab € 12,13*
€ 14,42*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 12,15*
€ 14,44*
€ 3,80*
ab € 12,21*
€ 14,48*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 17,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86365
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.