Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880936-MU Herst.-Nr.: 65421 EAN/GTIN: 04043619654215 |
| |
|
|  |  |
 | Über diesen DC zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden. Dabei können diverse Geräte mit passendem DC Stromanschluss mit dem Adapter verbunden werden und individuell (je nach Anforderung des Gerätes) mit Strom versorgt werden. Weitere Informationen: Sonstiges | Kabellänge | 0.00 m |  | Anwendungsbereiche | Monitor-/TV-Adapter |  | Kabel-Anwendung | TV, Monitor |  | Anschluss A Anzahl | 1 x |  | Anschluss B Anzahl | 1 x |  | Herstellerfarbe | Schwarz |  | Anschluss-Typ | DC (Strom) |  | Ausführung | Adapter |  | Anschluss A | DC-Buchse 5.5 mm |  | Anschluss B | 2-Draht-Leitung |  | Produkt-Art | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 0,87* | € 1,33* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 0,90* | € 1,37* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,06* | € 1,60* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,43* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|