Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880932-MU Herst.-Nr.: 65417 EAN/GTIN: 04043619654178 |
| |
|
|  |  |
 | Über diesen Cinch zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio / Video Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Cinch Anschluss mit dem Adapter verbinden. Weitere Informationen: Sonstiges | Gewicht | .020 kg |  | Laenge | 170.000 mm |  | Breite | 110.000 mm |  | Hoehe | 20.000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,59* | € 0,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 0,96* | € 1,45* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 0,99* | € 1,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 1,03* | € 1,56* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,76* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|