Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1880932-BP Herst.-Nr.: 65417 EAN/GTIN: 4043619654178 |
| |
|
|  |  |
 | Delock 65417 Cinch Adapter [1x Cinch-Stecker - 1x 2-Draht-Leitung] Schwarz 0.00 m
Delock Adapter Cinchstecker - Terminalblock 2 Pin
Cinchstecker - 2 Pin Terminalblock Pitch 5,0 mm
Über diesen Cinch zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio / Video Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Cinchanschluss mit dem Adapter verbinden.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Cinch · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 2-Draht-Leitung · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabellänge: 0.00 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.00 m | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | 2-Draht-Leitung | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss-Typ: | Cinch | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Stecker, Cinchstecker, Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, cinch kabel, 04043619654178, Delock, 65417, DELOCK Adapter Terminalblock Cinch, Monitor Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,56* | € 0,89* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 0,98* | € 1,56* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,14* | € 1,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 1,26* | € 1,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|