Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
DeLOCK 1m DVI-I DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1880927-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83106
EAN/GTIN:
     4043619831067
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 1m
dvi verlängerung 24+5
dvi verlängerung
Dieses Kabel von Delock dient als Verlängerung Ihrer DVI Schnittstelle und kann zum Anschluss diverser DVI Geräte, wie z.B. Monitor etc. verwendet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 3,77*
€ 5,56*
6 Tage
62
1
€ 9,90*
ab € 4,43*
€ 6,51*
1
€ 6,78*
ab € 4,63*
€ 6,79*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,16*
€ 7,50*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.