Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1880921-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83080
EAN/GTIN:
     04043619830800
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
Dieses High Speed HDMI mit Ethernet Verlängerungskabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Ethernetverbindung in einem. Das Kabel dient zur Verlängerung der HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
2.00 m
Kabel-Ausführung
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Kabel-Version
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse
HDMI-A Buchse
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten
4K UHD
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ
HDMI
AWG
28
Auflösung Video optisch
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art
HDMI-Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,51*
2 Tage
10
1
€ 8,00*
ab € 6,13*
€ 8,65*
6 Tage
22
1
€ 9,90*
ab € 7,07*
€ 9,98*
1
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,42*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 12,08*
€ 17,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.