Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880919-MU Herst.-Nr.: 82773 EAN/GTIN: 4043619827732 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses hochwertige Displayport Kabel dient zum Anschluss von Displayport Geräten, wie z.B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Es überzeugt neben seinen edlen Metallgehäusen und goldbeschichteten Konnektoren ebenso mit seiner Geflechtabschirmung sowie der verdrillten Kabelleitung. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Unterstütze Auflösung | 4096 x 2560 | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Anthrazit |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Datenübertragungsrate | 17.28 Gbit/s |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,16* | € 18,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,00* | ab € 13,53* | € 18,69* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 13,65* | € 18,85* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 15,60* | € 21,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,62* | € 27,46* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|