Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880910-MU Herst.-Nr.: 82670 EAN/GTIN: 04043619826704 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Sie können somit z.B. Ihren PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder Fernseher anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte. Technische Daten - High Speed HDMI with Ethernet (HEC). - 19-poliger HDMI Stecker – 19-poliger HDMI Stecker. - Flachbandkabel. - AWG 28. - Alle Kontakte mit Goldauflage. - Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s. - Unterstützt Auflösung bis 4096 x 2160 Pixel (4k). - 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde. - Bis 120 Hz Bildwiederholrate. - Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC). - Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos. - Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™. - Für lebendigere und natürlichere Farben. Weitere Informationen: Sonstiges | Kabel-Form | flach |  | Kabellänge | 2.00 m |  | Kabel-Ausführung | Anschlusskabel |  | Herstellerfarbe | Schwarz |  | Kabel-Version | HDMI High Speed mit Ethernet |  | Kabel-Anwendung | TV|ツ| Monitor |  | Anschlüsse | HDMI-A Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | 4K UHD |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | HDMI-A auf HDMI-A |  | Signalfluss | Bidirektional (A↔B) |  | Anschluss-Typ | HDMI |  | AWG | 28 |  | Auflösung Video optisch | 4096 x 2160 Pixel |  | Produkt-Art | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 3,48* | € 4,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,61* | € 5,15* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 4,09* | € 5,80* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,29* | € 6,07* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,99* | € 10,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|