Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 82669 4K UHD HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880909-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82669
EAN/GTIN:
     4043619826698
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Delock HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz 82669 4K UHD HDMI-Kabel

Delock Kabel High Speed HDMI mit Ethernet – HDMI A Stecker - HDMI A Stecker flach 1 m

High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
Unterstützt eine Auflösung bis zu 4096 x 2160 Pixel (4K)
3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde
Bis 120 Hz Bildwiederholrate
Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
Für lebendigere und natürlichere Farben

Dieses flache High Speed HDMI mit Ethernet Kabel von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/ Video- und Ethernetverbindung in einem. Sie können somit z. B. Ihren PC oder ein DVD / Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV anschließen. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

Ausstattung:
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Kabeldurchmesser: ca. 9,5 mm
Flachbandkabel
Kupferleitung
Kontakte mit Goldauflage
Übertragung von Audio- und Videosignal
Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: flach · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04043619826698, Delock, 82669, DELOCK Kabel HDMI A-A St/St flach 1, 0m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,87*
1
€ 6,78*
ab € 3,15*
€ 4,69*
7 Tage
103
1
€ 9,90*
ab € 3,26*
€ 4,70*
1
€ 6,70*
ab € 4,23*
€ 6,03*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82670
€ 4,90*
Zubehör
Delock
82671
€ 6,16*
Zubehör
Delock
82672
€ 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.