Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
>
Artikel
DeLOCK 82684 USB Kabel USB 2.0 5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1880908-MU
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82684
EAN/GTIN:
4043619826841
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss diverser Geräte mit mini USB Schnittstelle, insbesondere jedoch für Fotokameras. Fotografen nutzen diese abgewinkelte Kabellösung, um z.B. im Fotostudio eine direkte Verbindung von der Kamera zum PC oder Notebook herzustellen. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und komfortableres Arbeiten. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
USB Kabel
Weitere Suchbegriffe:
usb kabel 5m
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel a buchse
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,10*
€ 4,51*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,68*
Lager 767
9 Tage
111
1
€ 9,90*
ab € 3,64*
€ 5,28*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,82*
€ 5,53*
Lager 102
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 1.0m USB 3.0 A M/F USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A
Delock
82752
€ 8,82*
Zubehör
DeLOCK 15m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Delock
82689
€ 29,14*
Zubehör
DeLOCK 20m USB 2.0 USB Kabel Schwarz
Delock
82690
€ 34,08*
Zubehör
DeLOCK 5.0m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A
Delock
82747
€ 14,04*
Zubehör
DeLOCK 82680 USB Kabel 0,5 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82680
€ 2,47*
Zubehör
DeLOCK 82681 USB Kabel 1 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82681
€ 2,74*
Zubehör
DeLOCK 82682 USB Kabel 2 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82682
€ 3,13*
Zubehör
DeLOCK 82683 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Mini-USB B Schwarz
Delock
82683
€ 3,70*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.