Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 2.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880907-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82682
EAN/GTIN:
     4043619826827
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb anschlusskabel
Delock Kabel USB 2.0-A Stecker - USB mini-B 5pin Stecker gewinkelt 2m

Passend z.B. für Digitalkamera, mobile HDD etc.
Anschlüsse: USB 2.0–A Stecker / USB mini-B 5pin Stecker gewinkelt
AWG 28: Datenleitung / AWG 24: Stromleitung
Nickelbeschichtung

Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Festplattengehäuse, Digitalkameras, Handys, Navigationssysteme etc. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und kann gerade an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Produkt-Art: USB-Kabel · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
1c. Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Delock, 82682, DELOCK Kabel USB 2.0-A USBmini 5pin 2m, usb host kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 2,38*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 1,76*
€ 2,39*
€ 6,78*
ab € 1,81*
€ 2,46*
€ 2,50*
ab € 1,87*
€ 2,54*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82680
ab € 1,42*
Zubehör
Delock
82681
ab € 1,58*
Zubehör
Delock
82683
ab € 2,19*
Zubehör
Delock
82684
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.