Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz 82681


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880906-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82681
EAN/GTIN:
     4043619826810
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Delock USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz 82681

Delock Kabel USB 2.0-A Stecker - USB mini-B 5pin Stecker gewinkelt 1 m

Passend z.B. für Digitalkamera, mobile HDD etc.
Anschlüsse: USB 2.0–A Stecker / USB mini-B 5pin Stecker gewinkelt
AWG 28: Datenleitung / AWG 24: Stromleitung
Nickelbeschichtung

Dieses USB 2.0 Kabel von Delock zeichnet sich besonders durch seinen abgewinkelten USB mini-B Stecker aus und eignet sich für den Anschluss mobiler Geräte wie z.B. Festplattengehäuse, Digitalkameras, Handys, Navigationssysteme etc. Der abgewinkelte Stecker sorgt hierbei für einen festen Halt in der mini USB Buchse und kann gerade an schwer zugänglichen Stellen eingesetzt werden. Auch der höhere Querschnitt der Stromleitung und die verdrillten Datenleitungen gewährleisten eine zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Computer.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-A auf USB-Mini-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 2.0 Stecker Mini-B
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Mini-B
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
28/24
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04043619826810, Delock, 82681, DELOCK Kabel USB 2.0-A USBmini 5pin 1m, usb host kabel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,86*
€ 2,73*
1
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,82*
1
€ 6,70*
ab € 2,10*
€ 3,06*
1
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,06*
Lager 102
32
1
Frei Haus
ab € 4,74*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82752
€ 8,80*
Zubehör
Delock
82689
€ 29,03*
Zubehör
Delock
82690
€ 34,03*
Zubehör
Delock
82747
€ 14,00*
Zubehör
Delock
82680
€ 2,46*
Zubehör
Delock
82682
€ 3,05*
Zubehör
Delock
82683
€ 3,63*
Zubehör
Delock
82684
€ 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.