Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 61765 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Weiß mit Ferritkern 12.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880901-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61765
EAN/GTIN:
     4043619617654
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Delock 61765 DisplayPort / DVI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x DVI-Buchse 24+5pol.] Weiß mit Ferritkern 12.00 cm

Adapter DisplayPort 1.1 Stecker - DVI Buchse Passiv weiß

DisplayPort 20 Pin Stecker - DVI 24+5 Buchse mit Muttern
Chipsatz: NXP PTN3361
DVI-D (Single Link), VGA nicht beschaltet
DisplayPort 1.1 Spezifikation
Passiver Konverter (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über
1 x Ferritkern
OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Mit diesem Adapter von Delock kann ein DVI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,DVI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.1 · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Single Link · Kabellänge: 12.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
12.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-D Single Link
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
mit Ferritkern
Steckerausführung:
gerade
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DisplayPort | DVI
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 8,70*
€ 11,90*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 8,71*
€ 11,91*
1
€ 4,99*
ab € 9,03*
€ 12,35*
1
€ 6,70*
ab € 9,05*
€ 12,38*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65171
€ 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.