Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880890-MU Herst.-Nr.: 82581 EAN/GTIN: 4043619825813 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Dieses USB Kabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Es dient zum Anschluss neuer USB3.0 Geräte wie Hub, Card Reader etc. Technische Daten - USB 3.0 Spezifikation - Anschlüsse: USB-A Stecker > USB-B Stecker - Datentransferrate bis zu 5Gbps (Super Speed) - Kabellänge: 1,8m Systemvoraussetzung - USB3.0 Gerät Verpackung - Delock Poly bag Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Mindestsystemvoraussetzungen | USB3.0 device | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Anschluss 1 | USB3.0 |  | Anschluss 2 | USB3.0 |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 4,51* | € 6,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 4,68* | € 6,64* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,30* | € 7,48* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,56* | € 7,83* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,85* | € 12,50* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|