Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DVI Kabel auf Displayport
>
Artikel
DeLOCK DVI-Kabel, 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Mercateo
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1880887-MU
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82592
EAN/GTIN:
4043619825929
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DeLOCK - DVI-Kabel - DisplayPort (M) bis DVI-D (M) - 3 m - Flügelschrauben
Weitere Informationen:
/Allgemein/Typ:
DVI-Kabel
/Allgemein/Länge:
3 m
/Allgemein/Kabeleigenschaften:
Flügelschrauben , goldbeschichtete Anschlüsse
/Konnektivität/Anschlüsse:
1 x 20-poliger DisplayPort - männlich
/Konnektivität/Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x Digital DVI, 24-polig - männlich
Alle Kategorien
>
Mercateo
>
Mercateo Sortiment
Weitere Suchbegriffe:
DVI Kabel auf Displayport
,
Displayport Kabel auf DVI
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
adapterkabel dvi
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 314
1
€ 6,99*
ab € 11,81*
€ 15,96*
Lager 976
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,99*
€ 16,12*
Lager 1604
3 Tage
5
1
€ 8,00*
ab € 12,37*
€ 16,58*
Lager 820
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 18,47*
Lager 102
6 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 18,56*
€ 24,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 0.16m DVI-D/VGA 0,245 m VGA (D-Sub) Schwarz
Delock
65658
€ 15,28*
Zubehör
DeLOCK 5m mini DP/DVI DVI-D Weiß
Delock
82920
€ 17,47*
Zubehör
DeLOCK 82435 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Displayport Schwarz
Delock
82435
€ 16,38*
Zubehör
DeLOCK 82918 Videokabel-Adapter 2 m mini Displayport Weiß
Delock
82918
€ 7,25*
Zubehör
DeLOCK HDMI - DVI Cable 1.8m male / male 1,8 m DVI-D
Delock
84342
€ 9,28*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.