Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder, 10fach Passend für: TO-218, TO-220, TO-247, TO-264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188088-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
ic-haltefedern
Transistor-Haltefeder

Universelle Haltefeder. Schnelle und einfache Montage der Transistoren.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 3.3 mm · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lochung · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Passend für: TO-218,TO-220,TO-247,TO-264,SOT-32 · Produkt-Art: Transistor-Haltefeder, 10fach · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 172.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): THFM 10

Lieferumfang:
Lieferung ohne Schraube.

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10065573, THFM 10, kühlkörperzubehör, zubehör kühlkörper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,62*
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.