Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI 1.4 - 5.0m HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1880877-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82455
EAN/GTIN:
     04043619824557
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Mit diesem Kabel können Sie verschiedene HDMI (High Definition Multimedia Interface) Geräte miteinander verbinden. Der HDMI 1.4 Standard ist weiterhin zu älteren Generationen wie HDMI 1.3 und 1.2 kompatibel.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Kabel-Form
rund
Kabellänge
5.00 m
Kabel-Ausführung
Anschlusskabel
Herstellerfarbe
Schwarz
Kabel-Version
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material
Kupfer
Anschlüsse
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten
4K UHD
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung
gerade
Verbindungsart
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ
HDMI
AWG
28
Auflösung Video optisch
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 14,76*
1
€ 4,99*
ab € 11,26*
€ 15,32*
1
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 15,56*
1
Frei Haus
ab € 12,40*
€ 17,04*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65391
€ 4,48*
Zubehör
Delock
86326
€ 10,41*
Zubehör
Delock
84333
€ 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.