Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1880875-MU Herst.-Nr.: 82541 EAN/GTIN: 04043619825417 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Weitere Informationen: Sonstiges | Länge | 5 m |  | Kabel-Form | rund |  | Kabellänge | 5.00 m |  | Kabel-Ausführung | Verlängerungskabel |  | Herstellerfarbe | Blau |  | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge) | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) |  | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge) | USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) |  | Marke | Delock |  | Anzahl Anschluss A | 1 x |  | Anzahl Anschluss B | 1 x |  | Kabel-Anwendung | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |  | Innenleiter-Material | Kupfer |  | Anschlüsse | USB-A Buchse |  |  | USB-A Stecker |  | Kabel-Besonderheiten | vergoldete Steckkontakte |  | Maximale Leistung | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A |  | Steckerausführung | gerade |  | Verbindungsart | USB-A auf USB-A |  | Spezifikation | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) |  | Maximale Übertragungsrate | 5 GBit/s |  | Videoübertragung möglich | Nein |  | Anschluss-Typ | USB |  | AWG | 28/24 |  | Produkt-Art | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,98* | € 8,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 6,08* | € 8,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,19* | € 8,57* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 7,01* | € 9,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,03* | € 17,04* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|