Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-A Stecker, USB-A Buchse 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 82540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1880874-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82540
EAN/GTIN:
     04043619825400
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb kabel a stecker auf a stecker
Delock USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Blau vergoldete Steckkontakte 82540

Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A Stecker - USB 3.0 Typ-A Buchse 3 m blau

USB 3.0 Typ-A Stecker - USB 3.0 Typ-A Buchse
Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
Kabeldurchmesser: ca. 5,5 mm
Kupferleitung
Kontakte mit Goldauflage
Kabel doppelt geschirmt
Datentransferraten bis zu: SuperSpeed 5 Gbps, Hi-Speed 480 Mbps, Full-Speed 12 Mbps, Low-Speed 1.5 Mbps

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung.

Technische Daten:
AWG: 28/24 · Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,54*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 7,61*
1
€ 4,99*
ab € 5,79*
€ 7,90*
7 Tage
182
1
€ 9,90*
ab € 6,11*
€ 8,34*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82461
€ 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.