Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0-A male/male - 2m USB Kabel USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 3.0-A male/male - 2m USB Kabel USB A Blau
DeLOCK USB 3.0-A male/male - 2m USB Kabel USB A Blau
Artikel-Nr.:
     102-1880868-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82535
EAN/GTIN:
     4043619825356
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Dieses USB 3.0 Kabel ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können. Geräte mit dem neuen USB 3.0 Standard, werden ca. Ende 2009 verfügbar sein.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,56*
6 Tage
70
1
€ 9,90*
ab € 5,36*
€ 7,67*
1
€ 6,78*
ab € 5,63*
€ 8,00*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 6,56*
€ 9,30*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
€ 2,74*
Zubehör
Delock
82239
€ 2,53*
Zubehör
Delock
82538
€ 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.