Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
DeLOCK DisplayPort-Kabel, 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Product Content
Mercateo
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1880865-MU
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82424
EAN/GTIN:
04043619824243
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
DeLOCK - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Goldbeschichtete Anschlüsse
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
20-poliger DisplayPort - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
20-poliger DisplayPort - männlich
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 976
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,11*
Lager 314
1
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 14,18*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 10,83*
€ 14,65*
Lager 1604
2 Tage
1
1
€ 8,00*
ab € 11,42*
€ 15,36*
Lager 102
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 19,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 1.5m Displayport mini M/M 1,5 m mini DisplayPort Weiß
Delock
82775
€ 6,07*
Zubehör
DeLOCK 7m, Displayport mini - Displayport mini Mini DisplayPort Weiß
Delock
83470
€ 7,81*
Zubehör
DeLOCK 82772 DisplayPort-Kabel 3 m Anthrazit
Delock
82772
€ 16,11*
Zubehör
DeLOCK 82773 DisplayPort-Kabel 5 m Anthrazit
Delock
82773
€ 18,32*
Zubehör
DeLOCK 82794 DisplayPort-Kabel 1 m Weiß
Delock
82794
€ 5,77*
Zubehör
DeLOCK 82795 DisplayPort-Kabel 2 m Weiß
Delock
82795
€ 4,98*
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.