Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz 82423 DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-1880864-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82423
EAN/GTIN:
     04043619824236
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Delock DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz 82423 DisplayPort-Kabel

DisplayPort 1.2 Spezifikation
20 Pin ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
Kabelleitung: verdrillt
Kupferleitung
Kontakte mit Goldauflage
Dreifach geschirmtes Kabel
Übertragung von Audio- und Videosignalen
Datentransferrate bis zu 21,6 Gb/s
Auflösung bis 3840 x 2160, 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)

Dieses DisplayPort Kabel dient zum Anschluss von DisplayPort Geräten, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten an Ihren PC. Der DisplayPort ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.

Anschluss-Typ: DisplayPort
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: TV, Monitor
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Signalfluss: Bidirektional (A?B)
Produkt-Art: DisplayPort-Kabel
Kabel-Form: rund
Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Version: DisplayPort 1.2
Anschlüsse: DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Innenleiter-Material: Kupfer
Auflösung Video: 3840 x 2160 Pixel
Hersteller-Nr.: 82423
EAN: 4043619824236

Lieferumfang:

Weitere Informationen:
Sonstiges
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Bruttogewicht
0,096 kg
0,1 kg
Kabellänge
1 m
Bezeichnung
Dieses Kabel
Brutto-Abmessungen y mm
140 mm
Einsatzbereich
Audio / Multimedia
Brutto-Abmessungen z mm
25 mm
Gurtmaß
51 cm
Brutto-Abmessungen x mm
180 mm
Kabelmedium
Kupferdraht
Video/Netzwerk-Schnittstellen
DisplayPort
Stecker-Pins
20-polig
Farbe
Schwarz
Stückzahl
2er
Material
Gold
Typ
Kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,22*
3 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 6,81*
€ 9,28*
1
€ 6,99*
ab € 6,84*
€ 9,32*
1
€ 4,99*
ab € 7,07*
€ 9,64*
Lager 102
4
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
€ 6,51*
Zubehör
Delock
82698
€ 6,04*
Zubehör
Delock
82773
€ 19,25*
Zubehör
Delock
82796
€ 9,29*
Zubehör
Delock
82585
€ 13,78*
Zubehör
Delock
82699
€ 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.