Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik SK 571 50 ME LED-Kühlkörper 1.67 K/W (Ø x H) 70 mm x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188080-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10103870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischer Elektronik
10103870
SK 571 50 ME
kühlkörper
LED-Kühlkörper SK 571

Technische Daten:
Farbe: Aluminium · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produkt-Art: LED-Kühlkörper · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 70 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SK 571 50 ME · Wärmewiderstand R(th): 1.67 K/W

Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Produktabmessung, Ø:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 571 50 ME
Wärmewiderstand R(th):
1.67 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: kuehlkoerper
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,78*
€ 11,06*
€ 4,00*
ab € 6,88*
€ 11,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.